平置き

EC333 EC333長袖ポロシャツ アルトコーポレーション 65607231 EC333 EC333長袖ポロシャツ アルトコーポレーション 65607231 EC333 EC333長袖ポロシャツ アルトコーポレーション 65607231

EC333長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65607231 品番 EC333
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

シルエットが綺麗な新世代のスタンダード長袖ポロシャツ。SDGsに取組んだエコ素材を使用。長時間ハードに動いても、吸汗速乾素材なので快適な着心地をキープ!内側の脇下には、気になる汗のにおい(アンモニア・酢酸・イソ吉草酸)に消臭効果のある消臭テープを使用。帯電防止JIS規格適合商品。SSサイズはレディースシルエットを採用。

仕様両袖ペン差し/左胸ポケット/男女兼用(SS:レディースシルエット) 適合(副資材)プラスチック糸付けボタン/消臭テープ:デオグラフトDX 1:ブルー サイズSS エコマーク認定認定 胸囲(cm)92 肩幅(cm)42 袖丈(cm)55 着丈(cm)(前/後)62/64 素材ポリエステル100% エコマーク認定番号22 103 003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする