EC333 EC333長袖ポロシャツ アルトコーポレーション 65607310

平置き

EC333 EC333長袖ポロシャツ アルトコーポレーション 65607310
EC333 EC333長袖ポロシャツ アルトコーポレーション 65607310
EC333 EC333長袖ポロシャツ アルトコーポレーション 65607310

EC333長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ6L
1:ブルー
内容量1枚注文コード65607310品番EC333
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

シルエットが綺麗な新世代のスタンダード長袖ポロシャツ。SDGsに取組んだエコ素材を使用。長時間ハードに動いても、吸汗速乾素材なので快適な着心地をキープ!内側の脇下には、気になる汗のにおい(アンモニア・酢酸・イソ吉草酸)に消臭効果のある消臭テープを使用。帯電防止JIS規格適合商品。SSサイズはレディースシルエットを採用。

仕様両袖ペン差し/左胸ポケット/男女兼用(SS:レディースシルエット)適合(副資材)プラスチック糸付けボタン/消臭テープ:デオグラフトDX1:ブルーサイズ6Lエコマーク認定認定胸囲(cm)133肩幅(cm)52.2袖丈(cm)73着丈(cm)(前/後)80/82素材ポリエステル100%エコマーク認定番号22 103 003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする