平置き

SC101K SC101K長袖シャツ アルトコーポレーション 65607976 SC101K SC101K長袖シャツ アルトコーポレーション 65607976 SC101K SC101K長袖シャツ アルトコーポレーション 65607976 SC101K SC101K長袖シャツ アルトコーポレーション 65607976

SC101K長袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65607976 品番 SC101K
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ALL綿100%の長袖シャツ。ポリウレタンは一切不使用なのに伸縮率はなんと15%以上も!シャープなシルエットが特徴。両袖のペン差しポケット含め合計5個のポケットで収納力もあり。
同デザイン・異素材のECシリーズとコーディネートも可能。サイズはSS〜6Lまで展開(SS・Sは女性シルエット)

用途電気・建築・建設・設備工事・水道・工務店・検品・組立・学校などの実習服など 仕様両袖ペン差し/左胸フラップポケット/右胸大容量ファスナーポケット/袖口アジャスターボタン/男女兼用(SS:レディースシルエット) 適合(副資材)ドットボタン/プラスチック/ファスナー:金属/消臭テープ:デグラフトDX 1:ブルー サイズL 胸囲(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)59 着丈(cm)76 素材綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする