平置き

SC113K SC113K冬長袖ブルゾン アルトコーポレーション 65608238 SC113K SC113K冬長袖ブルゾン アルトコーポレーション 65608238 SC113K SC113K冬長袖ブルゾン アルトコーポレーション 65608238 SC113K SC113K冬長袖ブルゾン アルトコーポレーション 65608238

SC113K冬長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65608238 品番 SC113K
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ALL綿100%の長袖冬ブルゾン。ポリウレタンは一切不使用なのに伸縮率はなんと15%以上も!シャープなシルエットが特徴。両袖のペン差しポケット含め合計8個のポケット収納力もあり。同デザイン・異素材のECシリーズとコーディネートも可能。サイズはSS〜6Lまで展開(SS・Sは女性シルエット)

用途電気・建築・建設・設備工事・水道・工務店・検品・組立・学校などの実習服など 仕様両袖ペン差し/左胸フラップポケット/右胸大容量ファスナーポケット/両脇ポクット/袖口アジャスターボタン/裾アジャスターボタン/男女兼用(SS:レディースシルエット) 適合(副資材)ドットボタン/ファスナー:金属/消臭テープ:デグラフトDX 1:ブルー サイズM 胸囲(cm)114 肩幅(cm)47 袖丈(cm)58 着丈(cm)63 素材綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする