平置き

SC116K SC116K冬パンツ アルトコーポレーション 65608509 SC116K SC116K冬パンツ アルトコーポレーション 65608509 SC116K SC116K冬パンツ アルトコーポレーション 65608509

SC116K冬パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65608509 品番 SC116K
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ALL綿100%の両脇ゴム式冬ワークパンツ。ポリウレタンは一切不使用なのに伸縮率はなんと15%以上も!ノータックでスッキリしたシルエットが特徴。同デザイン・異素材のECシリーズとコーディネートも可能。サイズは3S〜6Lまで展開(3S・SSは女性シルエット)

用途電気・建築・建設・設備工事・水道・工務店・検品・組立・学校などの実習服など 仕様脇ゴム、両脇ポケット、後ろ両側ポケット、男女兼用(3S,SSはレディースシルエット) 適合(副資材)ドットボタン/ファスナー:金属/消臭テープ:デオグラフトDX 1:ブルー サイズS 股下(cm)80 素材綿100% 適応ウエスト(cm)70-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする