サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカットQD突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) QDNG03000002CMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65611159
品番
QDNG03000002CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,600
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。
突切り加工用。
仕様
●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金●チップ形状:1コーナ仕様●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:Medium●勝手:N●SSC:G●CW:3.00●AN:7°●RE:0.20●原産国:スウェーデン●コード番号:612-9536
アズワン品番
65-8213-96