モデル背面

OD25521 OD25521軽防寒ジャケット アルトコーポレーション 65611747 OD25521 OD25521軽防寒ジャケット アルトコーポレーション 65611747 OD25521 OD25521軽防寒ジャケット アルトコーポレーション 65611747 OD25521 OD25521軽防寒ジャケット アルトコーポレーション 65611747 OD25521 OD25521軽防寒ジャケット アルトコーポレーション 65611747

OD25521軽防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65611747 品番 OD25521
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

アメリカ発祥のファッションブランドOUTDOOR(R) PRODUCTSとのコラボレーションで完成した軽防寒ジャケット。シンプルでシックな配色と、軽撥水・防風仕様はワーキングウェアとしてだけではなくタウンウェアとしても着用可能。サイズ展開はSS〜5Lまで。同シリーズのOD25527軽防寒カーゴパンツとセットアップで着用も可能。

仕様左胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左右袖ペン差し/左右裾内側スピンドルアジャスト/右胸・後ろ右下にOUTDOOR PRODUCTSワッペン付/男女兼用 適合(副資材)前ファスナー・胸ポケット:樹脂(スライダー:金属) 2:ナチュラル サイズ3L 胸囲(cm)136 着丈(cm)79 裄丈(cm)91 素材表地・裏地・中綿 ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする