OD25521 OD25521軽防寒ジャケット アルトコーポレーション 65611887

モデル背面

OD25521 OD25521軽防寒ジャケット アルトコーポレーション 65611887
OD25521 OD25521軽防寒ジャケット アルトコーポレーション 65611887
OD25521 OD25521軽防寒ジャケット アルトコーポレーション 65611887
OD25521 OD25521軽防寒ジャケット アルトコーポレーション 65611887
OD25521 OD25521軽防寒ジャケット アルトコーポレーション 65611887

OD25521軽防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズL
91:ブラック
内容量1枚注文コード65611887品番OD25521
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

アメリカ発祥のファッションブランドOUTDOOR(R) PRODUCTSとのコラボレーションで完成した軽防寒ジャケット。シンプルでシックな配色と、軽撥水・防風仕様はワーキングウェアとしてだけではなくタウンウェアとしても着用可能。サイズ展開はSS~5Lまで。同シリーズのOD25527軽防寒カーゴパンツとセットアップで着用も可能。

仕様左胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左右袖ペン差し/左右裾内側スピンドルアジャスト/右胸・後ろ右下にOUTDOOR PRODUCTSワッペン付/男女兼用適合(副資材)前ファスナー・胸ポケット:樹脂(スライダー:金属)91:ブラックサイズL胸囲(cm)126着丈(cm)74裄丈(cm)87素材表地・裏地・中綿 ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする