商品画像

309841 長3 カラー封筒 プラテクト(中身が見えない) 80g 月印紙製品 65612045 309841 長3 カラー封筒 プラテクト(中身が見えない) 80g 月印紙製品 65612045 309841 長3 カラー封筒 プラテクト(中身が見えない) 80g 月印紙製品 65612045

長3 カラー封筒 プラテクト(中身が見えない) 80g

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) グリーン 注文コード65612045 品番309841
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

99%以上の高不透明性の実現!内容物が透けにくく、隠したい情報を保護いたします。
A4用紙の3つ折りが入るサイズです。

寸法(mm)120×235 グリーン サイズ長形3号 入数(枚)1000(1箱) 坪量(g/m2)80 郵便番号欄あり 貼り合せ位置L貼(サイド貼) 窓枠なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
書類郵送
医療・福祉・介護関連業

封筒に問題はない。貼られているはずの箱の封が乱雑に切られ、歪んだ箱の4隅の内2カ所が雑にセロテープで補修された状態で届いた。返品された物か保管に問題があったのか、せめて訳アリ品扱いで了解の上での購入なら構わないと思うのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする