商品画像

309991 長3 カラー封筒 プラテクト(中身が見えない) 80g 月印紙製品 65612079 309991 長3 カラー封筒 プラテクト(中身が見えない) 80g 月印紙製品 65612079 309991 長3 カラー封筒 プラテクト(中身が見えない) 80g 月印紙製品 65612079

長3 カラー封筒 プラテクト(中身が見えない) 80g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) 注文コード65612079 品番309991
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

99%以上の高不透明性の実現!
内容物が透けにくく、隠したい情報を保護いたします。
A4用紙の3つ折りが入るサイズです。

寸法(mm)120×235 ホワイト サイズ長形3号 入数(枚)1000(1箱) 坪量(g/m2)80 郵便番号欄あり 貼り合せ位置L貼(サイド貼) 窓枠なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする