商品画像

3A0870 長3 カラー封筒 A窓付き プラテクト(中身が見えない) 80g 月印紙製品 65612140 3A0870 長3 カラー封筒 A窓付き プラテクト(中身が見えない) 80g 月印紙製品 65612140 3A0870 長3 カラー封筒 A窓付き プラテクト(中身が見えない) 80g 月印紙製品 65612140

長3 カラー封筒 A窓付き プラテクト(中身が見えない) 80g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) ピンク 注文コード65612140 品番3A0870
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

99%以上の高不透明性の実現。
内容物が透けにくく、隠したい情報を保護致します。
A4用紙の横3つ折りが入る定形封筒です。
中の宛名がよく見えるセロハン窓つき。

寸法(mm)120×235 ピンク サイズ長形3号 入数(枚)1000(1箱) 坪量(g/m2)80 郵便番号欄なし 貼り合せ位置中貼(センター貼) 窓枠あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする