調光対応間接照明 クポラR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 全光束(Lm)1875(※基準2700K) 注文コード65612386 品番TRI-944-090-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は全光束など30種類から選べます 他の種類を見る
付属品取付金具 × 2、取付用ビス × 2、落下防止ワイヤー × 2、連結コード × 1 質量(kg)0.6 タイプ900 シリーズTRI-944 消費電力(W)15 全光束(Lm)1875(※基準2700K) 入力電圧(V)AC100 エネルギー消費効率(Lm/W)125(※基準2700K) 皮相電力(VA)15.5
関連資料:(0.16MB) 取扱説明書:(0.68MB)
注意
※器具の取付工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする