テーパノズル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65612867 品番P-632
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スパークウェイ80(SSW-80)に使用可能なテーパノズルです。
標準樹脂ノズルよりもチップの消耗を抑えます。
ノズル先端が細く、視認性も確保可能です。

用途半自動溶接機のチップ保護。 材質銅合金 長さ(mm)57 質量(g)約50 外径(mm)19(先端16)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする