サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65613505
品番
RCMT2006M0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,900
この商品は
材種・コーナーR・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。中程度から厳しい加工条件に使用します。一般旋削鋳鉄加工用。
仕様
●適用被削材:K●加工形態:中切削●チップ形状:円形●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):10●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:M0●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4237
アズワン品番
65-8235-05