サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(5個)
注文コード
65614756
品番
SNMG250924HM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
トラスコ品番・形状・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様
●適合被削材:M●チップ形状:正方形●刃長(mm):23●厚さ(mm):9.525●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:HM●コーナR(mm):2.38125●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:605-7080
アズワン品番
65-8244-86