サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65615928
品番
TNMG160404XF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
コーナーR・被削材・内容量
など
398
種類から選べます
他の種類を見る
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様
●適用被削材:M●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):16.0978●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:XF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4547
アズワン品番
65-8256-35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65615928
TNMG160404XF
66439836
TNMG 16 04 04-XF 2025
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック
1箱(10個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました。