I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡その他関連用品
リネンテスター 7倍 20mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65618204
品番
7530
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
シングルレンズ
15mm&3/4吋目盛倍率:7倍シングルレンズ。
仕様
●レンズサイズ:20mm●倍率:7倍●重さ:23g●目盛:15mm&3/4インチ目盛●本体サイズ(組立時):(1)44×(2)29×(3)41mm●箱サイズ:50×36×15(mm)●材質:アルミ・黒塗装●レンズ:ガラスレンズ
アズワン品番
65-8286-02