I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡その他関連用品
ファンシールーペ 3.5倍 LFシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●レンズサイズ:直径45mm●倍率:3.5倍●重さ:28g●商品サイズ:縦114×横56×高8(mm)●袋サイズ:縦165×横75(mm)●材質:ガラス・プラスチック●レンズ:ガラスレンズ●色:黒・赤・青・黄・緑
注文コード
65618229
品番
LF-45
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスレンズ製サイズは2種類
仕様
●レンズサイズ:直径45mm●倍率:3.5倍●重さ:28g●商品サイズ:縦114×横56×高8(mm)●袋サイズ:縦165×横75(mm)●材質:ガラス・プラスチック●レンズ:ガラスレンズ●色:黒・赤・青・黄・緑
アズワン品番
65-8286-37