メカトルク(トルクドライバー)セット 8321.Setシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65618685 品番8321.SetA1
参考基準価格(税別)¥39,050 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980


メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。
ソフトな握り心地のグリップ。
自動的に作動します。
クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。
アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。
トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。
再校正工具付き。
※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
再校正の際の目盛の調整向け。トルクドライバー:8317.A0.4-2.0Nmヘクスローブブレード:215-T6・7・8・9・10校正ツールケース。

仕様●測定精度:±6%●質量(g):585 アズワン品番65-8297-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする