ワイヤーカット用レベリングベース の調整可 PADシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65619254 品番PAD300
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800


ワイヤーカット時のレベル出し作業を簡単解決。
各調整軸の独立性が高く他軸の調整結果に影響を与えないため容易に調整できます。
構造単純化・ばね部異物侵入防止構造により高い耐久性を持っています。
支持点に精密ボールを採用。
水平2方向に加え、平行にも ±0.67mm/100mm の調整が可能です。

仕様●付属品:ボルト、座金 各2個●耐荷重:最大10kg●外形寸法:110×105×28 アズワン品番65-8311-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする