長袖ブルゾン モスグリーン 1694-61シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード65620304 品番1694-61-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,504
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る


釦はすべて隠し仕様で物を傷つけにくい設計です。
用途:作業全般

仕様通気性抜群 モスグリーン サイズLL 番号コード:124-4888 胸囲(cm)119 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 肩幅(cm)53.5 袖丈(cm)57.5 着丈(cm)67 アズワン品番65-8384-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする