ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
長袖ブルゾン モスグリーン 1694-61シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
65620338
品番
1694-61-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,504
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
釦はすべて隠し仕様で物を傷つけにくい設計です。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
モスグリーン
サイズ
S
番号
コード:124-3238
胸囲(cm)
107
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
61
アズワン品番
65-8384-56