ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
レディススラックス ディープネイビー 1697-19シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65620496
品番
1697-19-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,694
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般
仕様
●色:ディープネイビー●サイズ:7●ウエスト(cm):60〜66●股下(cm):74●ヒップ(cm):95●帯電防止素材●通気性抜群●清涼素材●本体:ポリエステル65% 綿35%●原産国:ベトナム●コード番号:123-6569
アズワン品番
65-8385-47