ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
レディススラックス ディープネイビー 1697-19シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65620505
品番
1697-19-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,793
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
ディープネイビー
サイズ
15
番号
コード:123-0334
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
78〜84
ヒップ(cm)
111
アズワン品番
65-8385-44