ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
レディス長袖ブルゾン シルバーグレー 1698-22シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
65620566
品番
1698-22-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,531
背中ノーフォーク仕様で作業が快適です。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
シルバーグレー
サイズ
9
番号
コード:123-0282
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
58
アズワン品番
65-8385-83