レディス半袖ブルゾン チャコールグレー 1700-25シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード65620688 品番1700-25-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,167


背中ノーフォーク仕様で作業が快適です。
用途:作業全般

仕様通気性抜群 チャコールグレー サイズ9 番号コード:123-1816 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 肩幅(cm)42 袖丈(cm)22 着丈(cm)58 アズワン品番65-8386-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする