ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
長袖シャツ アーミーグリーン 2273-62シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
65621336
品番
2273-62-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,076
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
立体的な設計にストレッチ素材で動きやすさをサポートします。
用途:作業全般
仕様
洗い加工
色
アーミーグリーン
サイズ
L
番号
コード:123-0264
胸囲(cm)
116
混率(%)
綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
78
アズワン品番
65-8431-46