防寒セフティシューズ ブラック 85722-90シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード65622054 品番85722-90-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,840


裏地とインソールにボアを使用した防寒タイプのセフティシューズです。
用途:寒冷地での作業が多い職場に。

仕様コード番号:228-1910 ブラック サイズ4L 材質(甲被)ナイロン 足幅EEE 材質(インナー)ボア 材質(底部)EVA+ラバー 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番65-8505-70 材質(インソール)インソール(ボア付き) 靴タイプ半長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする