ジーベック
ジーベックの 安全長靴・長靴
ジーベックの 先芯なし長靴
抗菌衛生白長靴 ホワイト 85760-32シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
65622070
品番
85760-32-290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,153
アッパー素材には抗菌・防カビ材を配合した高性能のPVCを使用しています。
パーツの貼り合わせがない一体成型のPVCインジェクション製法なので水漏れの心配がありません。
用途:水産加工業・食品工場に。
仕様
靴丈(cm):30.5、コード番号:338-4221
色
ホワイト
サイズ(cm)
29
材質(アッパー)
PVC(耐油・抗菌・防カビ剤配合)
材質(ソール)
PVC(耐油)
機能
抗菌防臭、抗菌性、耐油性ソール、耐油性、防カビ・消臭性
足幅
3E
材質(インナー)
ナイロン
アズワン品番
65-8505-76