サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンテナーB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65633516
品番
10100300OR309
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
安定した段積みが可能なメッシュコンテナです。
仕様
●容量(L):10.1●材質:PP(ポリプロピレン)●外寸法(mm):500×370×73●有効内寸法(mm):452×337×57
アズワン品番
65-8639-60