金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 0.4W ±1% 25個入 MRS16000Cシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様●入数:1袋(25個入)●抵抗:680kΩ●定格電力:0.4W●許容差:±1%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:MRS16●ケーススタイル:フォーマル●温度係数:±50ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●寸法(直径×長さ):1.6 (Dia.)×3.6mm●最小温度係数:-50ppm/℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:683-2890 注文コード65633945 品番MRS16000C6803FCT00
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


0.4W MRS16シリーズ
業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です
低ノイズ
無鉛はんだコンタクト
純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応

仕様●入数:1袋(25個入)●抵抗:680kΩ●定格電力:0.4W●許容差:±1%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:MRS16●ケーススタイル:フォーマル●温度係数:±50ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●寸法(直径×長さ):1.6 (Dia.)×3.6mm●最小温度係数:-50ppm/℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:683-2890 アズワン品番65-8655-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする