セロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 注文コード65634067 品番229250
参考基準価格(税別)¥57,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980


ASTM標準仕様に従って製造されています
精度は±2%です
双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています
プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています
色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます
ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
25mLと50mLのピペットには、正確な送液のためのアンチドリップチップが付いています。

仕様●サイズ(mm):幅18.5×奥行18.5×高さ345 アズワン品番65-8656-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする