セロロジカルピペット ショート

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 注文コード65634094 品番229211B
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥29,259
販売価格(税別)
26,599


ASTM標準仕様に従って製造されています精度は±2%です
双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています
プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています
色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます
ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
コンパクトなデザインは人間工学的にもメリットがあり、収納スペースも少なくて済みます
長さが短いと、ピペットの先端がフードの表面に触れないようになります
学生やピペッティングに不慣れな人に適していますピペッティング中の安定性の向上

仕様●サイズ(mm):幅14.45×奥行14.45×高さ230 アズワン品番65-8656-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする