曜日別特売
016-34380 丸形フラスコ 白 016シリーズ 日本理化学器械(NRK) 65634444

丸形フラスコ 白 016シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番65-8666-39
内容量1個注文コード65634444品番016-34380
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980
アズワン品番
65-8666-39
仕様
●色:白●容量mL:3000●摺部:34/45●コード番号:016-34380●フラスコレシーブは別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする