日本理化学器械(NRK)
丸形フラスコ 白 016シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
アズワン品番
65-8666-28
65-8666-39
65-8666-35
65-8666-40
65-8666-28
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65634478
品番
016-24380
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
アズワン品番
65-8666-28
仕様
●色:白●容量mL:3000●摺部:24/40●コード番号:016-24380●フラスコレシーブは別売り