日本理化学器械(NRK)
平形(平底)フラスコ 白 017シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
アズワン品番
65-8666-52
65-8666-52
65-8666-51
65-8666-43
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65634487
品番
017-45580
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥85,799
販売価格(税別)
¥
77,999
バスケットに入れる
アズワン品番
65-8666-52
仕様
●色:白●容量mL:5000●摺部:45/50●コード番号:017-45580