曜日別特売
017-24300T 平形(平底)フラスコ 茶 017シリーズ 日本理化学器械(NRK) 65634548

平形(平底)フラスコ 茶 017シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番65-8666-82
内容量1個注文コード65634548品番017-24300T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,399
販売価格(税別)
13,999
アズワン品番
65-8666-82
仕様
●色:茶●容量mL:300●摺部:24/40●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:017-24300T
注意

※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする