曜日別特売
019-29300 前田フラスコ(平底)白 019シリーズ 日本理化学器械(NRK) 65634575

前田フラスコ(平底)白 019シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-8667-32
内容量1個注文コード65634575品番019-29300
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥11,219
販売価格(税別)
10,199
アズワン品番
65-8667-32
仕様
●色:白●容量mL:300●摺部:29/42●コード番号:019-29300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする