曜日別特売
015-19100T 三角フラスコ 茶 015シリーズ 日本理化学器械(NRK) 65634740

三角フラスコ 茶 015シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-8668-35
内容量1個注文コード65634740品番015-19100T
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
アズワン品番
65-8668-35
仕様
●色:茶●容量mL:100●摺部:19/33●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:015-19100T
種別
三角フラスコ
注意

※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする