041-29180 二頭フラスコ 白 日本理化学器械(NRK) 65634864

二頭フラスコ 白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-8669-15
内容量1個注文コード65634864品番041-29180
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
アズワン品番
65-8669-15
仕様
●色:白●容量mL:1000●中管・側管:29/42・15/25●角度:15°●コード番号:041-29180●フラスコレシーブは別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする