日本理化学器械(NRK)
二頭フラスコ 白
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
65-8669-08
65-8669-07
65-8669-15
65-8669-08
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65634880
品番
038-29180
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
アズワン品番
65-8669-08
仕様
●色:白●容量mL:1000●中管・側管:29/42・19/33●角度:5°●コード番号:038-29180