030-29500 三頭フラスコ 側管角度 15° 白 日本理化学器械(NRK) 65634916

三頭フラスコ 側管角度 15° 白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-8669-31
内容量1個注文コード65634916品番030-29500
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
アズワン品番
65-8669-31
仕様
●色:白●容量mL:500●中管・側管:29/42・15/25×2●コード番号:030-29500●フラスコレシーブは別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする