日本理化学器械(NRK)
三頭フラスコ 側管角度 15° 白
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
65-8669-38
65-8669-31
65-8669-28
65-8669-38
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65634934
品番
031-29280
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
アズワン品番
65-8669-38
仕様
●色:白●容量mL:2000●中管・側管:29/42・19/33×2●コード番号:031-29280●フラスコレシーブは別売り