日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 分溜・分離・抽出・ろ過
日本理化学器械(NRK)の ろ過器/ブフナロート
日本理化学器械(NRK)の ろ過瓶/ろ過鐘
減圧瓶(茶褐色)茶 046シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-8670-18
注文コード
65635047
品番
046-29380T
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●色:茶●容量mL:3000●摺部:29/42●受注製作●コード番号:046-29380T
アズワン品番
65-8670-18