減圧瓶(茶褐色)茶 046シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-8670-16 注文コード65635074 品番046-29180T
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●色:茶●容量mL:1000●摺部:29/42●受注製作●コード番号:046-29180T アズワン品番65-8670-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする