日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 分溜・分離・抽出・ろ過
日本理化学器械(NRK)の クロマトグラフィー製品
日本理化学器械(NRK)の カラム
クロマトグラフィ管(グラスフィルター付PTFEコック) 1020シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65636167
品番
1020-203G
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●TS上部:19●内径(mm):20●カラム長さ(mm):300●フィルター:G2●フィルターはG2を標準規格にしております。●コード番号:1020-203G●受注製作品
アズワン品番
65-8678-57