等圧ロート(PTFE コック) 125シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65636447 品番 125-19100
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980


栓は付いておりません。

仕様●TS上部:15●TS下管:19●容量 mL:100●コード番号:125-19100 アズワン品番65-8680-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする