目盛入等圧ロート(PTFE コック) 126シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65636456 品番126-15200
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980


栓は付いておりません。

仕様●TS上部:19●TS下管:15●容量 mL:200●コード番号:126-15200 アズワン品番65-8680-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする