曜日別特売
640-180T ガラスデシケーター(上口タイプ) 640シリーズ 日本理化学器械(NRK) 65636779

ガラスデシケーター(上口タイプ) 640シリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
アズワン品番65-8683-03
内容量1個注文コード65636779品番640-180T
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
仕様●色:茶●呼称径:180●中板径:160●内径:50●全高:238●注)中板径、内径、全高については玉蓋タイプと同じ寸法です。ただし全高に吸引コックは含みません。●コード番号:640-180Tアズワン品番65-8683-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする