バリテール吸引鐘 VKシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65636955 品番VKB-100
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980


吸引鐘はゴム底、ガラス板付セット価格です。

仕様●摺部:15/25●内径×高さ(mm):80×140●適合フラスコ(mL):100●コード番号:5501-100 アズワン品番65-8684-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする